Referenzen
Elesa+Ganter:GN 225-22-BL
Rubix:172572
Hersteller:GN 225-22-BL
EAN:4045525100343





Produktdetails : GN225-22-BL Bügelgriff, Stahlguss
Bügelgriffe GN 225 zeichnen sich aufgrund der Form, der Befestigungsgewinde und dem Werkstoff durch eine hohe Stabilität aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Länge | 125 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 22 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
