Referenzen
Permaglide®:PAP 188X193X100 P10
Rubix:764641
Hersteller:CA-10676


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 188 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 193 mm |
| Breite | 100 mm |
Produktdetails : PAP 188X193X100 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 188 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 193 mm |
| Breite | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar