Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 5060 P11
Rubix:43732
Hersteller:81070500




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : PAP 5060 P11 Buchse Permaglide
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,211 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 60 mm |
| Werkstoff | bronze |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std