Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 2515 P10
Rubix:43663
Hersteller:80039500

Produktdetails : PAP 2515 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,014 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAP 2515 P180
- rubix:3500017
- hersteller:80039600
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
140,72 € exkl. MwSt./ 25 Stück
