Steckschlüsseleinsatz Gedore 30 11/32AF, Antriebsvierkant: 3/8 '' | Durchmesser: 8.731 mm | Länge: 28 mm
Buchse 6-seitig UD-Profil 30
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:30 11/32AF
Rubix:1243142
Hersteller:6232450
EAN:4010886623244

Produktdetails : 30 11/32AF Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll 6-kant 11/32 Zoll
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Durchmesser | 8,731 mm |
| Länge | 28 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 25 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
107,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
