30 1/4AF Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll 6-kant 1/4 Zoll
Buchse 6-seitig UD-Profil 30
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:30 1/4AF
Rubix:1243111
Hersteller:6232100
EAN:4010886623213

Produktdetails : 30 1/4AF Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll 6-kant 1/4 Zoll
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Durchmesser | 6,35 mm |
| Länge | 28 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 23 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
114,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage