Referenzen
Gates:4MBSPP-2MBSPWD
Rubix:1317009
Hersteller:4657-02337
EAN:5414465024801

Produktdetails : 4MBSPP-2MBSPWD Adapter BSP AG-AG m. Weichdichtung
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter BSP AG-AG m. Weichdichtung
Stärken
BSPP 60°-Außengewinde / Außengewinde mit Weichdichtung.
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Typ | bsp-adapter |
| Rohraußendurchmesser | 19 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
66,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
