R-1621-722-22 Führungswagen mit Kugelkette
BSHP Kugelwagen SNH, Standard, Stahl, mit Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R162172222
Rubix:230942



Produktdetails : R-1621-722-22 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-030-SNH-C2-P-1
Führungswagen mit Kugelkette KWD-030-SNH-P-C2, Genauigkeitsklasse P, erstbefettet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Vorspannung | c2 µm |
| Breite | 60 mm |
| Länge | 97,7 mm |
| Genauigkeit | p |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 30 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
