R-1624-213-23 Führungswagen mit Kugelkette
BSHP Kugelwagen SLH, Standard, Stahl, mit Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R162421323
Rubix:854740



Produktdetails : R-1624-213-23 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-025-SLH-C1-H-1
Führungswagen mit Kugelkette
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 48 mm |
| Länge | 107,9 mm |
| Genauigkeit | h |
| Baugröße | 25 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
