R-1624-393-70 Führungswagen ohne Kugelkette
BSHP Kugelwagen SLH, Standard, Resist CR, ohne Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R162439370
Rubix:231483



Produktdetails : R-1624-393-70 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN CR KWD-035-SLH-C0-H-1
Führungswagen ohne Kugelkette KWD-035-SLH-H-C0, Genauigkeitsklasse H, hartverchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Vorspannung | c0 µm |
| Breite | 70 mm |
| Länge | 139 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl, hartverchromt |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
