R-1653-113-21 Führungswagen mit Kugelkette, Leichtlaufdichtung
BSHP Kugelwagen FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R165311321
Rubix:1501738



Produktdetails : R-1653-113-21 Führungswagen mit Kugelkette, Leichtlaufdichtung
KUGELWAGEN CS KWD-015-FLS-C1-H-1
Führungswagen mit Kugelkette, Leichtlaufdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 47 mm |
| Länge | 72,6 mm |
| Genauigkeit | h |
| Baugröße | 15 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
