HBS-70-800-DE-M Bremszylinder D=70, Hub 800 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=70, Hub 800 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-70-800-DE-M
Rubix:495824
Hersteller:HBS-70-800M_DE

Produktdetails : HBS-70-800-DE-M Bremszylinder D=70, Hub 800 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HBS-70 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 40000 N), leerhubfrei, Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.875,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.422,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage