HB-70-800-DE-M Bremszylinder D=70, Hub 800 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=70, Hub 800 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-70-800-DE-M
Rubix:495749
Hersteller:HB-70-800M_DE

Produktdetails : HB-70-800-DE-M Bremszylinder D=70, Hub 800 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-70, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 50000 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.064,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.457,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage