HB-70-800-DB-N Bremszylinder D=70, Hub 800 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=70, Hub 800 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-70-800-DB-N
Rubix:493166
Hersteller:HB-70-800N_DB

Produktdetails : HB-70-800-DB-N Bremszylinder D=70, Hub 800 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-70, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 50000 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.962,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.335,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage