HBS-70-800-BB-P Bremszylinder D=70, Hub 800 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=70, Hub 800 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-70-800-BB-P
Rubix:492882
Hersteller:HBS-70-800P_BB

Produktdetails : HBS-70-800-BB-P Bremszylinder D=70, Hub 800 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HBS-70 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 40000 N), leerhubfrei, Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.706,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.221,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage