HBS-70-600-BD-N Bremszylinder D=70, Hub 600 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=70, Hub 600 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-70-600-BD-N
Rubix:494554
Hersteller:HBS-70-600N_BD

Produktdetails : HBS-70-600-BD-N Bremszylinder D=70, Hub 600 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HBS-70 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 40000 N), leerhubfrei, Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.390,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.844,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage