HB-70-400-BD-N Bremszylinder D=70, Hub 400 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=70, Hub 400 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-70-400-BD-N
Rubix:494473
Hersteller:HB-70-400N_BD

Produktdetails : HB-70-400-BD-N Bremszylinder D=70, Hub 400 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-70, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 50000 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.344,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.600,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage