HBS-70-300-EB-P Bremszylinder D=70, Hub 300 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=70, Hub 300 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-70-300-EB-P
Rubix:493431
Hersteller:HBS-70-300P_EB

Produktdetails : HBS-70-300-EB-P Bremszylinder D=70, Hub 300 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HBS-70 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 40000 N), leerhubfrei, Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.667,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.984,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage