HB-70-100-ED-M Bremszylinder D=70, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=70, Hub 100 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-70-100-ED-M
Rubix:495009
Hersteller:HB-70-100M_ED

Produktdetails : HB-70-100-ED-M Bremszylinder D=70, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-70, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 50000 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
881,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.048,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage