HB-70-100-DB-M Bremszylinder D=70, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=70, Hub 100 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-70-100-DB-M
Rubix:493144
Hersteller:HB-70-100M_DB

Produktdetails : HB-70-100-DB-M Bremszylinder D=70, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-70, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 50000 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
779,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
927,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage