HB-40-700-AA-P Bremszylinder D=40, Hub 700 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=40, Hub 700 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-40-700-AA-P
Rubix:491866
Hersteller:HB-40-700P_AA

Produktdetails : HB-40-700-AA-P Bremszylinder D=40, Hub 700 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-40, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
762,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
907,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen