HB-40-600-DD-M Bremszylinder D=40, Hub 600 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=40, Hub 600 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-40-600-DD-M
Rubix:494798
Hersteller:HB-40-600M_DD

Produktdetails : HB-40-600-DD-M Bremszylinder D=40, Hub 600 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-40, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
699,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
832,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage