HB-40-300-AA-M Bremszylinder D=40, Hub 300 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=40, Hub 300 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-40-300-AA-M
Rubix:491853
Hersteller:HB-40-300M_AA

Produktdetails : HB-40-300-AA-M Bremszylinder D=40, Hub 300 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-40, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
418,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
497,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage