HB-40-100-EE-N Bremszylinder D=40, Hub 100 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=40, Hub 100 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-40-100-EE-N
Rubix:495901
Hersteller:HB-40-100N_EE

Produktdetails : HB-40-100-EE-N Bremszylinder D=40, Hub 100 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-40, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
493,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
586,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage