HB-40-100-EC-P Bremszylinder D=40, Hub 100 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=40, Hub 100 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-40-100-EC-P
Rubix:494128
Hersteller:HB-40-100P_EC

Produktdetails : HB-40-100-EC-P Bremszylinder D=40, Hub 100 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-40, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
454,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
540,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage