HB-40-100-BB-M Bremszylinder D=40, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=40, Hub 100 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-40-100-BB-M
Rubix:492760
Hersteller:HB-40-100M_BB

Produktdetails : HB-40-100-BB-M Bremszylinder D=40, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-40, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
369,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
439,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage