HBS-35-700-DB-P Bremszylinder D=35, Hub 700 mm Dämpfung beidseitig

Bremszylinder D=35, Hub 700 mm Dämpfung

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:HBS-35-700-DB-P
Rubix:493215
Hersteller:HBS-35-700P_DB
HBS-35-700-DB-P Bremszylinder D=35, Hub 700 mm Dämpfung beidseitig

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HBS-35-700-DB-P Bremszylinder D=35, Hub 700 mm Dämpfung beidseitig


Hydraulischer Bremszylinder HBS-35 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), leerhubfrei, Dämpfung beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser35 mm
Zolltarifcode84312000
871,83 exkl. MwSt.
/ Stück
1.037,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage