HBS-35-500-DD-N Bremszylinder D=35, Hub 500 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=35, Hub 500 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-35-500-DD-N
Rubix:494869
Hersteller:HBS-35-500N_DD

Produktdetails : HBS-35-500-DD-N Bremszylinder D=35, Hub 500 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HBS-35 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), leerhubfrei, Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
710,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
845,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage