HBS-35-400-AC-N Bremszylinder D=35, Hub 400 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=35, Hub 400 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-35-400-AC-N
Rubix:493587
Hersteller:HBS-35-400N_AC

Produktdetails : HBS-35-400-AC-N Bremszylinder D=35, Hub 400 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HBS-35 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), leerhubfrei, Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
615,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
732,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage