HBS-35-400-BA-N Bremszylinder D=35, Hub 400 mm Dämpfung einfahrend

Bremszylinder D=35, Hub 400 mm Dämpfung

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:HBS-35-400-BA-N
Rubix:492057
Hersteller:HBS-35-400N_BA
HBS-35-400-BA-N Bremszylinder D=35, Hub 400 mm Dämpfung einfahrend

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HBS-35-400-BA-N Bremszylinder D=35, Hub 400 mm Dämpfung einfahrend


Hydraulischer Bremszylinder HBS-35 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), leerhubfrei, Dämpfung einfahrend

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser35 mm
Zolltarifcode84312000
602,55 exkl. MwSt.
/ Stück
717,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage