HBS-35-150-AE-M Bremszylinder D=35, Hub 150 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=35, Hub 150 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-35-150-AE-M
Rubix:495240
Hersteller:HBS-35-150M_AE

Produktdetails : HBS-35-150-AE-M Bremszylinder D=35, Hub 150 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HBS-35 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), leerhubfrei, Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
507,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
604,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage