HBS-35-150-BD-M Bremszylinder D=35, Hub 150 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=35, Hub 150 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-35-150-BD-M
Rubix:494514
Hersteller:HBS-35-150M_BD

Produktdetails : HBS-35-150-BD-M Bremszylinder D=35, Hub 150 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HBS-35 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), leerhubfrei, Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
459,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
546,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage