HB-28-500-GE-P Bremszylinder D=28, Hub 500 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=28, Hub 500 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-28-500-GE-P
Rubix:497112
Hersteller:HB-28-500P_GE

Produktdetails : HB-28-500-GE-P Bremszylinder D=28, Hub 500 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-28, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
428,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage