HB-28-500-DE-P Bremszylinder D=28, Hub 500 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=28, Hub 500 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-28-500-DE-P
Rubix:495700
Hersteller:HB-28-500P_DE

Produktdetails : HB-28-500-DE-P Bremszylinder D=28, Hub 500 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-28, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
362,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
431,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage