HBS-28-50-GB-N Bremszylinder D=28, Hub 50 mm Dämpfung einfahrend

Bremszylinder D=28, Hub 50 mm Dämpfung

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:HBS-28-50-GB-N
Rubix:496829
Hersteller:HBS-28-50N_GB
HBS-28-50-GB-N Bremszylinder D=28, Hub 50 mm Dämpfung einfahrend

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HBS-28-50-GB-N Bremszylinder D=28, Hub 50 mm Dämpfung einfahrend


Hydraulischer Bremszylinder HBS-28 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), leerhubfrei, Dämpfung einfahrend

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser28 mm
Zolltarifcode84312000
214,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage