HB-28-300-GA-N Bremszylinder D=28, Hub 300 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=28, Hub 300 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-28-300-GA-N
Rubix:496694
Hersteller:HB-28-300N_GA

Produktdetails : HB-28-300-GA-N Bremszylinder D=28, Hub 300 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-28, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage