HBS-28-200-EE-P Bremszylinder D=28, Hub 200 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=28, Hub 200 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-28-200-EE-P
Rubix:495954
Hersteller:HBS-28-200P_EE

Produktdetails : HBS-28-200-EE-P Bremszylinder D=28, Hub 200 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HBS-28 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), leerhubfrei, Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
491,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
585,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage