HB-28-150-BC-P Bremszylinder D=28, Hub 150 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=28, Hub 150 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-28-150-BC-P
Rubix:493660
Hersteller:HB-28-150P_BC

Produktdetails : HB-28-150-BC-P Bremszylinder D=28, Hub 150 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-28, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
262,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage