HBS-28-150-GB-N Bremszylinder D=28, Hub 150 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=28, Hub 150 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-28-150-GB-N
Rubix:496811
Hersteller:HBS-28-150N_GB

Produktdetails : HBS-28-150-GB-N Bremszylinder D=28, Hub 150 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HBS-28 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), leerhubfrei, Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
308,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage