HB-28-100-AA-M Bremszylinder D=28, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=28, Hub 100 mm dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-28-100-AA-M
Rubix:491832
Hersteller:HB-28-100M_AA

Produktdetails : HB-28-100-AA-M Bremszylinder D=28, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-28, regelbar (Druck- oder Zugkraft 30 N bis 3000 N), dämpfend, Verlängerung
Hydraulischer Bremszylinder HB-28, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen