HB-28-100-EE-M Bremszylinder D=28, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=28, Hub 100 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-28-100-EE-M
Rubix:166062
Hersteller:HB-28-100M_EE

Produktdetails : HB-28-100-EE-M Bremszylinder D=28, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-28, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
379,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage