HBS-28-100-AG-P Bremszylinder D=28, Hub 100 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=28, Hub 100 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-28-100-AG-P
Rubix:496097
Hersteller:HBS-28-100P_AG

Produktdetails : HBS-28-100-AG-P Bremszylinder D=28, Hub 100 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HBS-28 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), leerhubfrei, Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
241,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage