HB-22-50-CD-M Bremszylinder 22 x 50 Hub-Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder 22 x 50 Hub-Dämpfung ausfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-22-50-CD-M
Rubix:494613
Hersteller:HB-22-50M_CD

Produktdetails : HB-22-50-CD-M Bremszylinder 22 x 50 Hub-Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-22, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 1800 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
250,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage