HB-22-100-EG-P Bremszylinder 22 x 100 Hub-Dämpfung beidseitig
Bremszylinder 22 x 100 Hub-Dämpfung beid
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-22-100-EG-P
Rubix:496465
Hersteller:HB-22-100P_EG

Produktdetails : HB-22-100-EG-P Bremszylinder 22 x 100 Hub-Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-22, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 1800 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
308,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage