HB-15-75-GB-P Bremszylinder 15 x 75 Hub-Dämpfung beidseitig
Bremszylinder 15 x 75 Hub-Dämpfung beids
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-15-75-GB-P
Rubix:496767
Hersteller:HB-15-75P_GB

Produktdetails : HB-15-75-GB-P Bremszylinder 15 x 75 Hub-Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-15, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 800 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage