HB-15-75-AA-P Bremszylinder 15 x 75 Hub-Dämpfung beidseitig
Bremszylinder 15 x 75 Hub beidseitig dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-15-75-AA-P
Rubix:98693
Hersteller:HB-15-75P_AA

Produktdetails : HB-15-75-AA-P Bremszylinder 15 x 75 Hub-Dämpfung beidseitig
Hydraulikbremszylinder HB-15, regelbar (Druck- oder Zugkraft 20 N bis 800 N), beidseitig dämpfend
Hydraulischer Bremszylinder HB-15, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 800 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 15,6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std