HB-15-50-DC-M Bremszylinder 15 x 50 Hub-Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder 15 x 50 Hub-Dämpfung ausfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-15-50-DC-M
Rubix:493925
Hersteller:HB-15-50M_DC

Produktdetails : HB-15-50-DC-M Bremszylinder 15 x 50 Hub-Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-15, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 800 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage