HB-15-50-EA-M Bremszylinder 15 x 50 Hub-Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder 15 x 50 Hub-Dämpfung ausfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-15-50-EA-M
Rubix:492412
Hersteller:HB-15-50M_EA

Produktdetails : HB-15-50-EA-M Bremszylinder 15 x 50 Hub-Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-15, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 800 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage