HB-15-25-AA-P Bremszylinder 15 x 25 Hub-Dämpfung beidseitig
Bremszylinder 15 x 25 Hub-Dämpfung beids
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-15-25-AA-P
Rubix:491824
Hersteller:HB-15-25P_AA

Produktdetails : HB-15-25-AA-P Bremszylinder 15 x 25 Hub-Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-15, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 800 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage