HB-15-150-BD-N Bremszylinder 15 x 150 Hub-Dämpfung einfahrend
Bremszylinder 15 x 150 Hub-Dämpfung einf
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-15-150-BD-N
Rubix:494386
Hersteller:HB-15-150N_BD

Produktdetails : HB-15-150-BD-N Bremszylinder 15 x 150 Hub-Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-15, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 800 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage